カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(8)
  • ATEN(30)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • CKD(57)
  • JAPANNEXT(44)
  • SMC(220)
  • StarTech.com(63)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • TRUSCO(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(86)
  • エスコ(71)
  • サトーパーツ(31)
  • スーパー工業(77)
  • ダイヤトレンド(45)
  • 八幡ねじ(26)
  • 大阪魂(1,747)
  • 日産ネジ(110)
  • 明工社(101)
  • 東洋技研(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 p3」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
    用途熱硬化性プラスチック:◎種別上タップ材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじの種類M表面処理窒化処理食付3P精度表記STD
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
  • 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)

    超硬ハンドタップ OTT

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
  • スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
    用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)

    超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
関連キーワード
m4 ビス特集