曜日別特売

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD - OSG(オーエスジー)

VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
VIコーティング
加工ねじ
M
精度表記
STD
内容量
1本
全27種類を絞り込む
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02743951A-LT-XPF 4P STD M8X1.25X100707-98231001.25M8×1.25×1007.34~7.41
¥8,910
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744231A-LT-XPF 4P STD M3X0.5X120707-98121200.5M3×0.5×1202.76~2.81
¥9,430
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745098A-LT-XPF 4P STD M5X0.8X100707-83041000.8M5×0.8×1004.59~4.66
¥7,590
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745132A-LT-XPF 2P STD M6X1X150707-98251501M6×1×1505.48~5.57
¥11,400
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745150A-LT-XPF 2P STD M12X1.25X150707-83131501.25M12×1.25×15011.34~11.41
¥18,100
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745850A-LT-XPF 2P STD M10X1.25X100707-83061001.25M10×1.25×1009.34~9.41
¥10,300
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746078A-LT-XPF 2P STD M6X1X100707-83051001M6×1×1005.48~5.57
¥7,300
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746577A-LT-XPF 2P STD M10X1.25X150707-98201501.25M10×1.25×1509.34~9.41
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746927A-LT-XPF 2P STD M5X0.8X150707-98191500.8M5×0.8×1504.59~4.66
¥11,900
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747040A-LT-XPF 2P STD M8X1.25X100707-98041001.25M8×1.25×1007.34~7.41
¥8,910
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747189A-LT-XPF 2P STD M5X0.8X100707-97971000.8M5×0.8×1004.59~4.66
¥7,590
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747259A-LT-XPF 4P STD M12X1.75X150707-98101501.75M12×1.75×15011.05~11.15
¥18,100
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747356A-LT-XPF 4P STD M4X0.7X80707-9813800.7M4×0.7×803.65~3.7
¥6,420
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747451A-LT-XPF 4P STD M3X0.5X80707-9814800.5M3×0.5×802.76~2.81
¥7,020
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747767A-LT-XPF 4P STD M6X1X100707-97891001M6×1×1005.48~5.57
¥7,300
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748467A-LT-XPF 2P STD M10X1.5X100707-97931001.5M10×1.5×1009.18~9.28
¥10,300
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748939A-LT-XPF 2P STD M12X1.75X150707-97921501.75M12×1.75×15011.05~11.15
¥18,100
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748948A-LT-XPF 2P STD M10X1.5X150707-97941501.5M10×1.5×1509.18~9.28
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749027A-LT-XPF 2P STD M3X0.5X80707-8311800.5M3×0.5×802.76~2.81
¥7,020
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749036A-LT-XPF 2P STD M4X0.7X120707-98151200.7M4×0.7×1203.65~3.7
¥9,070
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749578A-LT-XPF 2P STD M8X1.25X150707-83171501.25M8×1.25×1507.34~7.41
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749587A-LT-XPF 2P STD M3X0.5X120707-98031200.5M3×0.5×1202.76~2.81
¥9,430
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749596A-LT-XPF 2P STD M4X0.7X80707-8309800.7M4×0.7×803.65~3.7
¥6,420
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749630A-LT-XPF 4P STD M4X0.7X120707-97991200.7M4×0.7×1203.65~3.7
¥9,070
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750470A-LT-XPF 4P STD M10X1.5X100707-83191001.5M10×1.5×1009.18~9.28
¥10,300
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750890A-LT-XPF 2P STD M12X1.5X150707-98061501.5M12×1.5×15011.18~11.28
¥18,100
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751057A-LT-XPF 4P STD M10X1.25X100707-83031001.25M10×1.25×1009.34~9.41
¥10,300
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする