カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(51)
- 三菱ふそう(49)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- ミツビシ(5)
- RS PRO(2)
- イメージニクス(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- デンゲン(1)
- WAKO(和光商事)(1)
「oil14」の検索結果

ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
OSG(オーエスジー)¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷から4日以内出荷通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌日出荷から4日以内出荷止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から4日以内出荷S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)食付き部の山数2P表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD