高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
- 用途
- 低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
- 材質
- 粉末ハイス(CPM)
- 食付き部の山数
- 2P
- 表面処理
- VIコーティング
- 加工ねじ
- M
- 精度表記
- STD
- 内容量
- 1本
全12種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
タップ の新着商品
カテゴリ





















