カテゴリ
- 測定用品(20)
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 工進(5)
- 第一測範(5)
- 測範社(2)
- SK(新潟精機)(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- NOKクリューバー(1)
- カーシーカシマ(1)
- ルートート(1)
- E:S Sound System(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「osg gr」の検索結果
特価

ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。材質ゲージ鋼
ネジリングゲージ GR212-1.0
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754アズワン品番67-4827-95
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用![摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)種別リング:GPW精度6H
ネジリングゲージ GR2WR212-1.25
OSG(オーエスジー)¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷仕様●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160756アズワン品番67-4827-97![摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
高能率・低炭素型転造タップ GRT
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。精度3A
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)
OSG(オーエスジー)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15![ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813113-210330-02.jpg)
ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD])
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。適合規格STUD精度STUD
インサート (PHOENIX PSF)
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)4日以内出荷コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
ネジリングゲージ WR212-1.0
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758アズワン品番67-4827-99










![摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)



![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)