カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osg vp-nrt」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTSOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD精度RH4形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
タップ・ダイスカテゴリ
関連カテゴリ