カテゴリ

  • 切削工具(90)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(420)
  • YAMAHA(ヤマハ)(192)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • MAZDA(マツダ)(153)
  • 東洋技研(81)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • SMC(56)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(52)
  • 岩田製作所(50)
  • 未来工業(46)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • エスコ(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • イスカル(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • 椿本チエイン(30)
  • トヨタ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-28」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])OSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPTOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT精度JIS2食付3P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rp食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様左ねじ関連資料技術情報はこちら(75MB)