カテゴリ

  • 切削工具(126)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(17)
  • SMC(1,183)
  • 三木プーリ(1,029)
  • New-Era(ニューエラー)(232)
  • ホンダ(203)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • メディアカバーマーケット(157)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(150)
  • エスコ(143)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • 大阪魂(108)
  • 東洋技研(97)
  • 三菱電機(96)
  • MICROCHIP(93)
  • Festo(88)
  • 岩田製作所(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-16」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 キャップ OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 キャップOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用キャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 CPM-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFT OSG(オーエスジー)カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類U関連資料技術情報はこちら(75MB)突き出しセンタ有無
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー)めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS)精度-0.06食付5P形状突き出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P