カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(26)
- MAZDA(マツダ)(30)
- PanzerGlass(37)
- Qlight(44)
- RG(レーシングギア)(21)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SKC(環境測定)(10)
- TARGUS(28)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(9)
- エレコム(28)
- トヨタ(30)
- ニッサン(9)
- ホンダ(28)
- ミツビシ(68)
- ムラテックKDS(10)
- 三菱ふそう(144)
- 小倉屋(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rgl」の検索結果

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
インサート (PHOENIX PSF)
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)4日以内出荷コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15