カテゴリ

  • 切削工具(55)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(863)
  • MAZDA(マツダ)(506)
  • 三木プーリ(448)
  • YAMAHA(ヤマハ)(368)
  • 日野自動車(115)
  • SMC(107)
  • コノエ(84)
  • 大阪魂(69)
  • トヨタ(61)
  • ホンダ(60)
  • エスコ(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • 協育歯車(47)
  • KAZEN(47)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • SHIMANO(シマノ)(42)
  • ミドリ安全(41)
  • TRUSCO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-28」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETSOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMSOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REESOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHSOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角(°)50ねじれ角50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHSOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REESOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHSOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PF
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P