カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- コンサス(34)
- AFAM(アファム)(27)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- エスコ(24)
- 三菱マテリアル(18)
- 山洋電気(18)
- 日研工作所(12)
- 四国化成(12)
- brembo(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 東洋技研(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 岡崎精工(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- PROST's(6)
- オリンパス(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「s109」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。仕様先端角の許容差は90°±1°となります。材質ハイス表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から8日以内出荷先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1