カテゴリ
- 切削工具(22)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(3)
- 岩田製作所(44)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- KITO(キトー)(34)
- コンサス(34)
- TRUSCO(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- メディアカバーマーケット(18)
- 第一計器(16)
- 三菱マテリアル(14)
- 日研工作所(12)
- ナベヤ(11)
- brembo(11)
- イスカル(10)
- ミニター(10)
- Axel(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 千代田通商(9)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「s121」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性)
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から4日以内出荷工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様左ねじ材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P