カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- 日之出スッピル製造(8)
- GLIDE(8)
- 東海キャスター(7)
- 日研工作所(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- SMC(5)
- NSK(日本精工)(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- ダイヤトレンド(5)
- セトクラフト(5)
- エスコ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 日東工業(3)
- 生興(3)
- WIDIN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「sf35」の検索結果
特価

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF
OSG(オーエスジー)¥78,980税込¥86,8781本翌日出荷から翌々日出荷深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF
OSG(オーエスジー)¥81,980税込¥90,1781本翌日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥51,980税込¥57,1781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM