カテゴリ
- 農業機械(121)
- 切削工具(35)
- メカニカル部品(28)
- バイク部品(15)
- 建築金物(12)
- 制御機器(8)
- 物流用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- FKD(フクダ精工)(6)
- INAX(LIXIL)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- NB(日本ベアリング)(5)
- NSK(日本精工)(5)
- OSG(オーエスジー)(14)
- SMC(5)
- WIDIN(3)
- エスコ(4)
- セトクラフト(7)
- ダイヤトレンド(5)
- 廣杉計器(3)
- 日之出スッピル製造(8)
- 日東工業(3)
- 日研工作所(6)
- 東海キャスター(7)
- 生興(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-35」の検索結果

ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)
荒川技研工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥1,527~税込¥1,680~1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035
ミドリ安全(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981足当日出荷ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定足幅4E材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)
荒川技研工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、シリコンゴム
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)
荒川技研工業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷棚板にΦ11.5~12mmの貫通穴を開けて使用します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合ワイヤ径(Φmm)1.5、2.0、2.5
スーパーオーバル
コミー¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)色ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
デサフィオ安全靴
ドンケル¥5,898税込¥6,4881足3日以内出荷4Eウィズの丈夫でソフトな安全作業靴です。色黒規格JSAA A種先芯鉄製甲革牛クロム革+人口皮革足幅4E靴底発砲ポリウレタン(2層底)
ミニRECステッカー
槌屋ヤック¥619税込¥6811個3日以内出荷マット加工の上品な質感と落ち着いたデザインでドライブレコーダーの装着をアピールします。ドライブレコーダー装着車であることを後続車に知らせ、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します。視認性の良い外貼りタイプです。貼ってはがせるリタックタイプです。サイズ:約80(H)×80(W)mm
順位調整器 戸じゃくり格納型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
サイルベアフレックスジョイントカバー
KUNIMORI¥5,298税込¥5,8281箱当日出荷用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール無
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター
三菱電機¥17,900税込¥19,6901セット(5枚)5日以内出荷から7日以内出荷材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ
シマブン¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
防水インナーミトン内臓手袋
NICHIEI(日栄産業)¥2,298税込¥2,5281双6日以内出荷スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。材質本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革入数(双)1機能防風性・耐久性・保温性・防水インナー
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から7日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質樹脂形状丸フランジ形シール無
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)
ユニカ¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。



















![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)