カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • 三菱電機(6)
  • 三菱マテリアル(11)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • NAKATAKI(3)
  • タンガロイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • 三菱(2)
  • 住まいスタイル(2)
  • SMC(1)
  • 寺西化学(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-t9」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート (PHOENIX PHC) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PHC)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
切刃数4
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
インサート (PHOENIX PSF) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PSF)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4関連資料技術情報はこちら(149MB)寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
関連キーワード
sr-n8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr-n8