カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • RG(レーシングギア)(248)
  • JAPANNEXT(146)
  • ケナメタル(24)
  • LG(11)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • イスカル(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • KEDO(7)
  • KOORUI(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ニチバン(6)
  • ネグロス電工(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • パイロット(5)
  • Pro-Auto(5)
  • AFAM(アファム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • インサート/PHOENIX OSG(オーエスジー)

    インサート/PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    経済的な4コーナインサートでコストパフォーマンスに優れた製品です。
  • Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PAO用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
    形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
  • Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
  • 肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix OSG(オーエスジー)

    肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
    厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
    用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
  • インサート (PHOENIX PSE, PSEL) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PSE, PSEL)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    切刃数2逃げ角(°)15
  • インサート (PHOENIX PSF) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PSF)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
  • インサート (PHOENIX PAO) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PAO)

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)3
  • PHOENIX PHC用インサート OSG(オーエスジー)

    PHOENIX PHC用インサート

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    荒取り加工に最適な仕様です。
    用途被削材P・M・S用。トラスコ品番121-9803材種XP2025
  • インサート (PHOENIX PHC) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PHC)

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    切刃数4
関連キーワード
チップカテゴリ