カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- NACHI(不二越)(20)
- ケナメタル(7)
- タカチ電機工業(6)
- 日研工作所(5)
- 京セラ(4)
- 東洋技研(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- クツワ(2)
- NOK(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アイセル(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- セキセイ(1)
- 谷口工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「ss-115」の検索結果

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS
OSG(オーエスジー)¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応