カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • SMC(42)
  • イハラサイエンス(22)
  • 清水製作所[継手](15)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • ケナメタル(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • brembo(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • Vesrah(3)
  • アルトコーポレーション(2)
  • キングジム(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 進和化学工業(SHINWA)(2)
  • 三洋工具(2)
  • KSフィルター(2)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss12r」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)OSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)OSG(オーエスジー)
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2シャンク径(Φmm)32呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4、カッタ:33首下長(mm)50レンチ7808209RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBDOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
テプラ 12mm ss12r特集