カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- brembo(7)
- omron(オムロン)(15)
- SAMTEC(19)
- SMC(53)
- STMicro(17)
- TRACO POWER(16)
- uni(三菱鉛筆)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(7)
- コノエ(26)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- タンガロイ(8)
- ホンダ(65)
- ミツビシ(12)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三菱ふそう(10)
- 京セラ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT
OSG(オーエスジー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。材質超硬合金(CARBIDE)刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬コーティング刃数3表面処理WXSコーティングねじれ角(°)45コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら