カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • 大阪魂(133)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • エスコ(47)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](39)
  • プロトティップ(35)
  • RS PRO(25)
  • イシハシ精工(19)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(19)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • SKC(環境測定)(17)
  • SKC(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • サンドビック(13)
  • AMPHENOL(13)
  • カーメックス(12)
  • ワルター(12)
  • サンワサプライ(11)
  • RealSense(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc 10」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
    仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • 限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(インサートねじ)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
  • HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
  • スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
    用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス溝数4ねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

    OSG(オーエスジー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD
  • A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    A/スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)

    OSG(オーエスジー)
    75,980税込83,578
    1本
    4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応