A/スパイラルタップ
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。
安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
- 材質
- 粉末ハイス(CPM)
- 被削材
- 低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○
- 表面処理
- Vコーティング
- ねじれ角(°)
- 45
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。全13種類を絞り込む
呼び
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ


















