カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • FYH(日本ピローブロック)(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
  • アズワン(28)
  • プロトティップ(26)
  • 大阪魂(26)
  • イシハシ精工(20)
  • アイシス(19)
  • SKC(12)
  • カーメックス(10)
  • 第一測範(9)
  • BOHLENDER(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • ダイセル(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • KNF(4)
  • 井筒製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf1/4 28」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • 限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(インサートねじ)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    溝数3ねじの種類UNF食付2.5P
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
  • スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
  • A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    A/スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応