カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-lds」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)