がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuのページです。がまかつ Gamakatsuは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
がまかつ Gamakatsu欠品中
アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
がまかつ Gamakatsu当日出荷
魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
がまかつ Gamakatsu当日出荷
180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
がまかつ Gamakatsu当日出荷から7日以内出荷
水中で鈎先が上を向くフロートシステムで根掛かり激減
がまかつ Gamakatsu当日出荷
180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。
質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
がまかつ Gamakatsu当日出荷
充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
がまかつ Gamakatsu当日出荷
強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
がまかつ Gamakatsu当日出荷
単4形乾電池使用タイプ。バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50電源単4電池×3(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
がまかつ Gamakatsu当日出荷
ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
がまかつ Gamakatsu当日出荷から6日以内出荷
接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。
また、短い時合いの際にラインが切れても。
すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。
初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。
この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。
挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!