絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

がまかつ Gamakatsu

がまかつ Gamakatsuのページです。がまかつ Gamakatsuは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsu

    デジタルスケール 50kg LE121

    がまかつ Gamakatsu
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
    材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
  • キャップライト LEHL115 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL115

    がまかつ Gamakatsu
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
    質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
  • キャップライト LEHL151 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL151

    がまかつ Gamakatsu
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。
    質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
  • フラッドライト LEFL2000 がまかつ Gamakatsu

    フラッドライト LEFL2000

    がまかつ Gamakatsu
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
    質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
  • ヘッドライト LEHL800XPW がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL800XPW

    がまかつ Gamakatsu
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
    質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
  • 宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127 がまかつ Gamakatsu

    宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127

    がまかつ Gamakatsu
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
    材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
  • 音速PEジョインター がまかつ Gamakatsu

    音速PEジョインター

    がまかつ Gamakatsu
    299税込329
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
    品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!