オーミヤ

オーミヤのページです。オーミヤは、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在74件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カシメキャップ(真鍮) オーミヤ

    カシメキャップ(真鍮)

    オーミヤ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    高圧に耐えるキャップとして最高の品質
    用途ホース接続金具
  • 生分解性マルチシート NINJA オーミヤ

    生分解性マルチシート NINJA

    オーミヤ
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    子どもも大人も楽しく家庭菜園! まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。 従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。 使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。 NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。 長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。 シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。 収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。 ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。 環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
    用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)材質PBAT、PLA厚さ(mm)0.014幅(cm)95速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
  • 作業着like オーミヤ

    作業着like

    オーミヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。最小の構成でどんな洋服でも作業着に変えられるアームバンド型ペンホルダー。作業着に付属するペンポケットを、後付けでどの洋服にも取り付けられます。トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。
    グレー質量(g)43入数(個)1上腕周り(cm)26~36
  • ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト オーミヤ

    ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト

    オーミヤ
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
    用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン付属品滑り止めシート、スパナ、取り扱い説明書材質炭素鋼質量(kg)重量3、梱包重量3.5ブラック容量(L)45~90耐荷重(kg)60寸法(cm)40×20.8~38.3×15入数1内寸(cm)(約)40×20.5~38
  • プラスチック製円盤ストレーナー本体 オーミヤ

    プラスチック製円盤ストレーナー本体

    オーミヤ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    取付ネジG3/4
    入数(個)1
  • 高品質ボールコック オーミヤ

    高品質ボールコック

    オーミヤ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
  • 樹脂管金具セット ねじノコ オーミヤ

    樹脂管金具セット ねじノコ

    オーミヤ
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
    用途追い焚き配管等で使用仕様黄銅継手材質黄銅形状樹脂管金具セット寸法10A呼び径(B)1/2呼び径(A)10パッキンあり接続ねじ種類G
  • エクストラフレキニップル オーミヤ

    エクストラフレキニップル

    オーミヤ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂製フレキニップル
    用途フレキ配管等で使用仕様樹脂継手材質PPS形状ニップル接続ねじ種類G×R
  • EXPOKKE オーミヤ

    EXPOKKE

    オーミヤ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現場の悩みを解消する後付け胸ポケットペンケース!!。仕事着の胸ポケットに挟み込んで使用する。全く新しいタイプの胸ポケットペンケース。マグネットで固定する構造により、。かがんでも落とす心配なく、仕事が捗ります!。3つの仕分けポケットが備わっており、。必要な物をすぐに取り出して。使用することができます。◎包装なしでギフトとして贈れる、紙箱のパッケージを採用!。プレゼントにもおすすめです。かがむと物がこぼれ落ちる、収納スペースが足りない、仕分けができず探すのが手間、そんな現場の声を元に生まれた商品。ペンだけでなくスマホやハンコも収納可能!。万が一の為の名刺やお金も収納可能で便利な商品
    用途・作業服のや普段着に。・カバンに挟むとカバン内を探す手間を短縮。・ベルトや腰巻に付けると作業効率アップ。・飲食店スタッフのエプロンにも寸法(mm)87×25×128質量(g)80繰り返し・詰め替え対応
  • ノギスホルダー ノギスット オーミヤ

    ノギスホルダー ノギスット

    オーミヤ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります。芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。
    用途ノギス専用ホルダー適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス材質ポリエステル幅(mm)95ブラック高さ(mm)300質量(g)46ベルト幅(mm)50奥行(mm)15入数1
  • 動噴用元ボールコック オーミヤ

    動噴用元ボールコック

    オーミヤ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    入数(個)1
  • アンローダーバルブVB7 オーミヤ

    アンローダーバルブVB7

    オーミヤ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器
    圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
  • ワンタッチカプラーA型 ソケット オーミヤ

    ワンタッチカプラーA型 ソケット

    オーミヤ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    A型ソケット、B型ソケットと接続可能
    仕様G1/4寸法(Φ)8.5入数(本)1
  • ハンギングロープホルダー オーミヤ

    ハンギングロープホルダー

    オーミヤ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    PPテープを吊って収納!。「ロープが汚れる」、「現場で置き場がない」、そんな問題を解決してくれる商品です。◎5mm300m、8mm200m巻PPロープがピッタリ収納可能!。◆滑り止め付きのベルトで直径25~85mmのパイプに取付可能。◆持ち運びに便利な取っ手付、吊り下げて収納も可能。◆ロープの引き出し時の摩擦にも強い耐久性の高い金属リング。◆表面にPPロープを切るためのカッターやハサミを収納可能な便利な工具ポケット搭載。◆左右どちらからでも開けられるダブルチャックでロープの交換もスムーズ
    用途PPテープの収納仕様収納可能サイズ(cm):35×35×10材質ポリエステルブラック質量(g)220寸法(cm)直径36×厚さ10
  • モーター動噴(圧力計付) オーミヤ

    モーター動噴(圧力計付)

    オーミヤ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
  • 中六角中子付噴口 オーミヤ

    中六角中子付噴口

    オーミヤ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    一般的な農業用噴霧ノズル部品
    用途農業用噴霧ノズル部品適合取付ネジG1/4全長(mm)約17.5質量(g)20ノズル口径(Φmm)0.9噴出量(L/min)(2.0Mpa)0.7
  • 洗浄ガンノズル オーミヤ

    洗浄ガンノズル

    オーミヤ
    15,980税込17,578特価
    1丁
    当日出荷
    ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
    用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
  • 穴あきNINJAマルチ オーミヤ

    穴あきNINJAマルチ

    オーミヤ
    13,980税込15,378
    1巻
    翌日出荷
    時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
    用途作付け・家庭菜園・農業ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
  • 穴あきNINJAマルチ オーミヤ

    穴あきNINJAマルチ

    オーミヤ
    3,198税込3,518
    1巻
    翌日出荷
    子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
    用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)60行間寸法(mm)300
  • 穴あきNINJAマルチ オーミヤ

    穴あきNINJAマルチ

    オーミヤ
    3,198税込3,518
    1巻
    翌日出荷
    子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
    用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:14寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)45行間寸法(mm)150
  • 回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ オーミヤ

    回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ

    オーミヤ
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
    用途シャワーヘッド用使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。材質黄銅入数(個)1ねじサイズG1/2適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
  • アルカンノズル 3号 オーミヤ

    アルカンノズル 3号

    オーミヤ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)900質量(g)325入数(本)1
  • ニューカスタム噴口1型 オーミヤ

    ニューカスタム噴口1型

    オーミヤ
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    農事場面において洗浄時に使用します。
    用途洗浄用ノズル全長(mm)890質量(g)690寸法ニップル取り外し時:G3/8取付ねじG1/4
  • ストレーナー口金 オーミヤ

    ストレーナー口金

    オーミヤ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    取付ネジG3/4
    入数(個)1
  • 新ナイスクリーナー オーミヤ

    新ナイスクリーナー

    オーミヤ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様G/1/4全長(mm)73質量(g)70寸法(Φmm)8.5
  • 継ノズル 2.5号 オーミヤ

    継ノズル 2.5号

    オーミヤ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)775質量(g)178入数(本)1
  • 動噴用吸水カップリング オーミヤ

    動噴用吸水カップリング

    オーミヤ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様G3/4寸法(Φmm)20入数(個)1
  • 継ノズル 握り オーミヤ

    継ノズル 握り

    オーミヤ
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)180質量(g)85入数(本)1
  • ポケットグリース5本台紙付 オーミヤ

    ポケットグリース5本台紙付

    オーミヤ
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    リチウム系ポケットグリース。草刈機等に使用。手軽なチューブタイプ
    入数(本)5
  • ナガノズル 4号直 オーミヤ

    ナガノズル 4号直

    オーミヤ
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)275最短寸法(mm)790最長寸法(mm)1250入数(本)1
  • 小六角丸型噴口 7頭口 オーミヤ

    小六角丸型噴口 7頭口

    オーミヤ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    噴口が7つ付いています。
    用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)124外径(Φmm)105噴出量(L/min)3
  • 小六角丸型噴口 10頭口 オーミヤ

    小六角丸型噴口 10頭口

    オーミヤ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    噴口が10つ付いています。
    用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)166外径(Φmm)105噴出量(L/min)4.4
  • より戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリング オーミヤ

    より戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリング

    オーミヤ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    仕様P-8寸法(mm)8.5
  • ノズルパイプ 3号 オーミヤ

    ノズルパイプ 3号

    オーミヤ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)900質量(g)122適合圧力(MPa)2入数(本)1
  • ノズルパイプ 1.6号 オーミヤ

    ノズルパイプ 1.6号

    オーミヤ
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)480質量(g)76適合圧力(MPa)2入数(本)1
  • 六角接手用ゴムパッキン オーミヤ

    六角接手用ゴムパッキン

    オーミヤ
    76税込84
    1個
    翌々日出荷
    用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。入数(個)1
  • アルカンノズル 6号 オーミヤ

    アルカンノズル 6号

    オーミヤ
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)1800質量(g)540入数(本)1
  • T型分水金具 オーミヤ

    T型分水金具

    オーミヤ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    サイズG1/4入数(個)1
  • 六角接手用ゴムパッキン オーミヤ

    六角接手用ゴムパッキン

    オーミヤ
    76税込84
    1個
    翌々日出荷
    入数(個)1