カテゴリ
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- テンポスドットコム
- 三ツ星ベルト(5)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- 三菱電機(9)
- NAKANO(4)
- OSRAM Opto Semiconductors(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
- Allegro Microsystems(1)
「3v-1120」の検索結果
特価

キューブアイス製氷機240kgタイプ
テンポスドットコム¥529,800税込¥582,7801台5日以内出荷付属品スコップ(1個)仕様約80~140席材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 :ステンレス鋼板 後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)氷の大きさ:28×28×32(mm) 1回154個(約3.6kg)質量(kg)約125電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1285 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【給水口】R1/2冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】100~135貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日放熱量(W)約2198/2409