カテゴリ
- 作業工具(30)
- 整備工具・収納(6)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- FPC
- モノタロウ(23)
- BRIDGE[自動車用品](27)
- DEEN(35)
- Keigan(27)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(343)
- KTC(45)
- SAMTEC(35)
- SIGNET(シグネット)(71)
- SMC(255)
- STAHLWILLE(スタビレー)(162)
- エスコ(244)
- エーモン(30)
- オーナンバ(26)
- フジクラ・ダイヤケーブル(26)
- マリンテック(65)
- ユニーズ(24)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(45)
- 倉茂電工(40)
- 大阪魂(24)
- ブランドをもっと見る

12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット
FPC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。全長L(mm)110ピン形式4-P1Oリング4-O1
12.7sqボール付アダプター
FPC(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。質量(g)226全長L(mm)50寸法D(mm)28ピン形式4-P2Oリング4-O2差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角S(mm)25.4(1/1")
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。全長L(mm)100寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7(1/2")
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
12.7角エクステンションバー
FPC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
ロッキングユニテンション
FPC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
スピンナーハンドル(伸縮タイプ)
FPC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)650寸法L(mm)300寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル
FPC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)506寸法H(mm)19.5全長L(mm)255寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
12.7sqロングアダプター
FPC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷用途差込角の大きさを変換するアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)9.5(3/8)
12.7sqアダプター
FPC¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")
ロッキングT形ユニバーサルハンドル
FPC¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷から7日以内出荷首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。寸法L(mm)650
スタッドボルトリムーバー
FPC¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷用途スタッドボルトの取り外しに使用します。質量(g)426全高(mm)56差込角(sq.)12.7(1/2)スタッド適合:Φ8~Φ19
T形ユニバーサルハンドル
FPC¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。寸法L(mm)650
12.7sqソケット・ビットアダプター
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から7日以内出荷用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。六角対辺(mm)6.35全長L(mm)70寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
エクステンションバー
FPC¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷用途12.7sqエクステンションバーです。寸法D(mm)24.5差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)12.7(1/2)
ドライバー形ハンドル
FPC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から9日以内出荷ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。グリップ径(Φmm)30寸法D(mm)30材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトユニバーサルジョイント
FPC¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
ラチェットハンドル
FPC¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)555寸法H(mm)34.5全長L(mm)255寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル
FPC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)500寸法H(mm)37.5全長L(mm)255寸法T(mm)22.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル
FPC¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ギア数は22枚です。簡単な手入れでいつまでも美しく使えるテーパーグリップのラチェットハンドルです。柄尻の穴は壁掛け用としてお使いください。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)500寸法H(mm)34.5全長L(mm)255寸法T(mm)19.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
スピンナーハンドル
FPC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)655寸法L(mm)388寸法L2(mm)367寸法W(mm)28寸法W2(mm)31駆動角(sq.)12.7(1/2")
リーチレンチ(ミッション用インパクトソケット)
FPC¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷用途ミッション用のインパクトソケットレンチです。ピン形式4-P1全長L1(mm)800Oリング4-O1差込角(sq.)12.7(1/2)
スピンクロス
FPC¥7,898税込¥8,6881セット8日以内出荷着脱式のクロスバーをドライブシャフト中心に通すので回転軸がぶれずに快適です。ロックボタンでクロスバーを真ん中と両端に固定でき、思わぬ位置ずれや脱落がなく安全な作業が出来ます。ソケットも収納可能な袋付き。用途ロックボタン付きで安全・快適な早回し質量(g)1180寸法L1(mm)341寸法D(Φmm)23寸法L2(mm)350差込角(sq.)12.7(1/2")
12.7sqショートナット用浅口ソケット
FPC¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1寸法D2(mm)25寸法l(mm)13Oリング4-O1差込角(sq.)12.7(1/2")
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21質量(g)595全長L(mm)100寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22差込角(sq.)12.7(1/2")
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら