カテゴリ

  • 照明(2)
    • LED蛍光灯(2)
絞り込み
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エコデバイス(1)
  • 東芝ライテック(2)
  • オーツカ光学(2)
  • 東京メタル(1)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • NSK(日本精工)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 三菱電機(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アズワン(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • イスカル(1)
  • エレコム(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • サンドビック(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
種別
  • 20W形(2)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCL20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個質量(g)160定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
関連キーワード
fcl20w特集