絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FOODCYCLE

FOODCYCLEのページです。FOODCYCLEは、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードサイクラー 詰替カーボンパック2個 FOODCYCLEフードサイクラー 詰替カーボンパック2個FOODCYCLE
3,500税込3,850
1セット(2個)
9日以内出荷
フードサイクラー用の詰替カーボンパック2個 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイを取り除けます 交換目安は約3ヶ月、容器なしなのでよりエコに貢献します
幅(mm)140質量(kg)0.2高さ(mm)180奥行(mm)32
フードサイクラー 詰替可能フィルター2個 FOODCYCLEフードサイクラー 詰替可能フィルター2個FOODCYCLE
5,598税込6,158
1セット(2個)
10日以内出荷
フードサイクラー用の詰替可能フィルター2個セット。毎日使用した場合の交換目安は約3ヶ月です。 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイも取り除きます。ご自身でカーボンリフィルパックを詰め替えて頂く仕様です。
幅(mm)70質量(kg)0.36高さ(mm)180奥行(mm)70
フードサイクラー バスケット FOODCYCLEフードサイクラー バスケットFOODCYCLE
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
フードサイクラー用バスケットです
幅(mm)205質量(kg)1.6高さ(mm)160奥行(mm)205
フードサイクラー バスケットリッド FOODCYCLEフードサイクラー バスケットリッドFOODCYCLE
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
フードサイクラー用のバスケットリッドです。分解してお手入れ可能です。 フィルターの汚れがひどい時は手洗いして、日陰でよく乾かしてください。
幅(mm)193質量(kg)0.28高さ(mm)35奥行(mm)193
フードサイクラー FOODCYCLEフードサイクラーFOODCYCLE
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280質量(kg)10高さ(mm)360奥行(mm)320運転音(dB)(最大)4.5処理能力(1回あたり)最大1.5kg設置場所屋内用処理方法乾燥式処理時間(1回あたり)4-8時間