821件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトン片手ハンマー#2 オーエッチ工業ライトン片手ハンマー#2オーエッチ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類片手ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)340材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業トラスコ品番808-0846RoHS指令(10物質対応)対応
BESTX ベステックスキャスター 125mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 125mmオーエッチ工業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0375取付座A×B(mm)137×92車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラッシングベルト巻取側 オーエッチ工業ラッシングベルト巻取側オーエッチ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステル
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄 オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ベステックスウレタン車輪 オーエッチ工業ベステックスウレタン車輪オーエッチ工業
279税込307
1台
15日以内出荷
高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性、耐摩耗性
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
289税込318
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
539税込593
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25Nストッパーなし取付高H(mm)90取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)21車輪径D(Φmm)75自重(g)260キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車オーエッチ工業
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11車軸径d(mm)12キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業スリーブ(マジックテープ式)オーエッチ工業
3,500税込3,850
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
マジックテープ式で取り付けが簡単
用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
ラバーパット オーエッチ工業ラバーパットオーエッチ工業
579税込637
1本
4日以内出荷
ワイヤーロープ・ロープ用です。曲面にフィットするラバー製です。
用途ワイヤーロープの補助具寸法L(mm)300寸法H(mm)20寸法W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,290税込1,419
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
ラッシングベルト(Jフック) オーエッチ工業ラッシングベルト(Jフック)オーエッチ工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプオーエッチ工業
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
固定側ベルト オーエッチ工業固定側ベルトオーエッチ工業
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、クロスフック固定取替えベルト適合LBR300、LBR300W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
固定側ベルト オーエッチ工業固定側ベルトオーエッチ工業
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、シボリ縫製用固定取替えベルト適合LBR300、LBR300W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
用途LBR70K、LBB70、LBB80、オープンフック(大)用巻取り替えベルト適合LBR70K、LBB70、LBB80材質ポリプロピレン破断強度(N)3920
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
用途LBR70K、LBB70、LBB80、フラットフック用巻取り替えベルト適合LBR70K、LBB70、LBB80材質ポリプロピレン破断強度(N)3920
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
用途LBR70K、LBB70、LBB80、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR70K、LBB70、LBB80材質ポリプロピレン破断強度(N)3920
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、エンドレス用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、鍛造セフティー用巻取り取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153ダブルフック用巻取り取替えベルト適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153フラットフック用巻取り取替えベルト適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400
ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズオーエッチ工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
用途運搬、保管時の転倒防止
ラッシングベルトLBCシリーズ(当布縫製) オーエッチ工業ラッシングベルトLBCシリーズ(当布縫製)オーエッチ工業
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています質量(kg)0.45材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルトLBCシリーズオーエッチ工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
締め付け力が一定の力で締められる。
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)オーエッチ工業
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5757材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス)オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5617質量(kg)1.75材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
トンカチハンマー用木柄 オーエッチ工業トンカチハンマー用木柄オーエッチ工業
879税込967
1本
翌日出荷から4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能用木柄 オーエッチ工業八角玄能用木柄オーエッチ工業
779税込857
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビ小(WC-0)寸法A(mm)11寸法B(mm)18適合#1/2・#3/4アズワン品番65-1872-13RoHS指令(10物質対応)対応
板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業板金ハンマー用木柄オーエッチ工業
929税込1,022
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄種類ハンマー柄全長(mm)300使用クサビWD-6寸法A(mm)8寸法B(mm)20適合ピンシボリ・カラカミ(横)RoHS指令(10物質対応)対応
板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業板金ハンマー用木柄オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途荒出しハンマー用木柄種類ハンマー柄全長(mm)250使用クサビ小2個寸法A(mm)14寸法B(mm)37適合荒出しRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ハンマー用 オーエッチ工業真鍮ハンマー用オーエッチ工業
699税込769
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途真鍮ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンカケヤ用木柄 オーエッチ工業ウレタンカケヤ用木柄オーエッチ工業
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)寸法A(mm)24寸法B(mm)30適合#6・#8・#10RoHS指令(10物質対応)対応
工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業工具用ケブラー接続コードオーエッチ工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
翌日出荷から4日以内出荷
しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2線径(Φmm)1.5