821件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティーコード用延長コード オーエッチ工業セフティーコード用延長コードオーエッチ工業
479税込527
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)1線径(Φmm)3.2ワイヤー径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切 オーエッチ工業電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用種類電工ハンマー全長(mm)275材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用質量(g)430ソケットサイズ(mm)17ソケット長さ(mm)50頭部形状先切RoHS指令(10物質対応)対応
トンカチハンマー オーエッチ工業トンカチハンマーオーエッチ工業
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用種類トンカチ全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途建築作業/土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーハンマー オーエッチ工業ジョイナーハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適種類板金用ハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ジョイナー頭部長(mm)100質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシボリハンマー オーエッチ工業ピンシボリハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
タイル点検ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業タイル点検ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業種類片口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパバー替ヘッド オーエッチ工業アジャストカッパバー替ヘッドオーエッチ工業
798税込878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)-ピン長さ(mm)-寸法H2(mm)-寸法W2(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー オーエッチ工業カッパーハンマーオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
電工レンチハンマー オーエッチ工業電工レンチハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)超ジュラルミン主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 固定式オーエッチ工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)オーエッチ工業
349税込384
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ジュラコン(R)寸法C(mm)18寸法D(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
替ヘッド(マイクロプロハンマー用) オーエッチ工業替ヘッド(マイクロプロハンマー用)オーエッチ工業
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ式なので簡単に交換できます。
種類ハンマー替ヘッド寸法H(mm)18
ロープタイオフ オーエッチ工業ロープタイオフオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。
ステンレスソフトハンマー用替ヘッド オーエッチ工業ステンレスソフトハンマー用替ヘッドオーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン寸法H2(mm)15
ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業ステンレスソフトハンマーオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業
落下防止用コード/電動工具用 接続コード オーエッチ工業落下防止用コード/電動工具用 接続コードオーエッチ工業(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
使用荷重(kg)3トラスコ品番370-5994寸法L(mm)200線径(Φmm)4
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン形状固定車S型式OHUKB型固定車金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車オーエッチ工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム形状固定型式OHKB型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
補修用安全レバー オーエッチ工業補修用安全レバーオーエッチ工業
329税込362
1個
6日以内出荷
スリムフック用の補修用安全レバーです。横方向からの荷重に強い。
適合WL-15Sアズワン品番65-1873-17
ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ オーエッチ工業ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117全長(mm)280質量(g)730口径(Φmm)【頭】33呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-81頭質量(g)610
スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
7,990税込8,789
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)2500
スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
3,780税込4,158
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
2,790税込3,069
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
4点吊りワイヤスリング オーエッチ工業4点吊りワイヤスリングオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
用途荷物の吊具関連資料(0.75MB)
2点吊りベルトスリング オーエッチ工業2点吊りベルトスリングオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から12日以内出荷
用途荷物の吊具種別2本吊チェーン本数2点関連資料(1.07MB)
プロテクター オーエッチ工業プロテクターオーエッチ工業
349税込384
1個
4日以内出荷
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途荷物の固縛
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業
799税込879
1個
4日以内出荷
用途自動車の点検に適合#1/4全長(mm)270寸法A(mm)11寸法B(mm)15適合品番使用クサビ:小商(WC-00)関連資料(0.81MB)
ウレタンカケヤ オーエッチ工業ウレタンカケヤオーエッチ工業
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
用途機械の組み立て等長さ(mm)135(頭)全長(mm)360質量(kg)1.6(頭1.3)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途機械などの修理、組み立て 板金作業頭部対辺(mm)66関連資料(0.67MB)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から15日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般関連資料(0.84MB)
スーパーストロングキャスター オーエッチ工業スーパーストロングキャスターオーエッチ工業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5関連資料(1.01MB)
電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切 オーエッチ工業電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切オーエッチ工業
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用種類電工ハンマー全長(mm)275材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)超ジュラルミン主な用途電気・設備工事用質量(g)360ソケットサイズ(mm)17ソケット長さ(mm)50頭部形状先切RoHS指令(10物質対応)対応
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステルベルト長さ(m)5ベルト厚(mm)2破断強度(N)29400RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレバーホイスト250KG オーエッチ工業アルミレバーホイスト250KGオーエッチ工業
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
アルミレバーホイスト800KG オーエッチ工業アルミレバーホイスト800KGオーエッチ工業
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
質量(kg)3.4揚程(m)1.5定格荷重(t)0.8ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1手引力(kg)32
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
横引き・斜め引き自由自在!360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
金矢 オーエッチ工業金矢オーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業にトラスコ品番707-2776材質機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)275刃長(mm)145刃幅(mm)40刃先幅寸法(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応