821件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業ラッシングベルト(フラットフック)オーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機質量(kg)2.15材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス)オーエッチ工業
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機質量(kg)1.6材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業ラッシングベルト(フラットフック)オーエッチ工業
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5625質量(kg)2.35材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ラッシングベルト(クロスフック) オーエッチ工業ラッシングベルト(クロスフック)オーエッチ工業
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5595質量(kg)2.4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ラッシングベルト(しぼり縫製) オーエッチ工業ラッシングベルト(しぼり縫製)オーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5633質量(kg)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ラッシングベルト(鍛造セフティー) オーエッチ工業ラッシングベルト(鍛造セフティー)オーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5749質量(kg)2.85材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業ラッシングベルト(フラットフック)オーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5722質量(kg)2.45材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(クロスフック) オーエッチ工業ラッシングベルト(クロスフック)オーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5706質量(kg)2.65材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス)オーエッチ工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5714質量(kg)2材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
翌々日出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(大)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-9寸法A(mm)9寸法B(mm)27適合RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
3日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(中)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-7.5寸法A(mm)9寸法B(mm)24適合RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(小)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-7.5寸法A(mm)8寸法B(mm)23適合RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(極小)木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-6寸法A(mm)6寸法B(mm)19適合極小RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用 オーエッチ工業仮枠ハンマー用オーエッチ工業
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(中)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビS(WC-05)寸法A(mm)14寸法B(mm)28適合RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用 オーエッチ工業仮枠ハンマー用オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(小)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビ小(WC-0)寸法A(mm)12寸法B(mm)25適合RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビ中(WC-1)寸法A(mm)15寸法B(mm)23適合#1・#1 1/2アズワン品番65-1872-14RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄種類ハンマー柄全長(mm)290使用クサビ小小(WC-00)寸法A(mm)9寸法B(mm)15適合#1/4アズワン品番65-1872-12RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー木柄 オーエッチ工業記念用テストハンマー木柄オーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄全長(mm)300使用クサビ小(WE-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー用木柄 オーエッチ工業ラバーハンマー用木柄オーエッチ工業
799税込879
1本
3日以内出荷
すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ラバーハンマー交換用柄種類ハンマー柄全長(mm)310使用クサビ中(WC-1)寸法A(mm)14寸法B(mm)21適合#1アズワン品番65-1872-05RoHS指令(10物質対応)対応
パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄 オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄オーエッチ工業
949税込1,044
1本
4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ソフトハンマーの交換用柄種類ハンマー柄全長(mm)280使用クサビ小小(WC-00)寸法A(mm)12寸法B(mm)15適合#1/4RoHS指令(10物質対応)対応
PX印ウレタン角カケヤ(木柄) オーエッチ工業PX印ウレタン角カケヤ(木柄)オーエッチ工業
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)650材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#5×650頭部対辺(mm)79頭部長(mm)152質量(g)2900RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)360材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#5×360頭部対辺(mm)79頭部長(mm)152質量(g)2400アズワン品番65-1869-25RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業鉄筋曲 台・ハンドルオーエッチ工業
1,698税込1,868
1台
翌日出荷から3日以内出荷
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途鉄筋曲用RoHS指令(10物質対応)対応
先切玄能 オーエッチ工業先切玄能オーエッチ工業
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ用で使用できる。
用途釘打ち種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業
フラット板金交換用制震ゴム オーエッチ工業フラット板金交換用制震ゴムオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
過度な衝撃を吸収するので、打痕がつきません
用途フラット板金交換用の製震ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エボシナラシハンマー縦ナラシ オーエッチ工業エボシナラシハンマー縦ナラシオーエッチ工業
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称エボシナラシ頭部長(mm)125質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー オーエッチ工業記念用テストハンマーオーエッチ工業
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途船の進水式などの記念品として種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー オーエッチ工業チタンハンマーオーエッチ工業
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(頭)チタン材質(柄部)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパーバー替ヘッド オーエッチ工業アジャストカッパーバー替ヘッドオーエッチ工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドグリーン寸法A(Φmm)3ピン径(Φmm)3寸法B(mm)27ピン長さ(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23適合Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス替ヘッド オーエッチ工業ショックレス替ヘッドオーエッチ工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途ショックレスハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-10~80寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10寸法B(mm)115ピン長さ(mm)115寸法H1(mm)81寸法H2(mm)31寸法W1(Φmm)108寸法W2(Φmm)115寸法W3(mm)100適合#15RoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンカケヤ(木柄) オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)オーエッチ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から11日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー替ヘッド オーエッチ工業ラバーハンマー替ヘッドオーエッチ工業
779税込857
1パック(2個)
当日出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴム。
用途ラバーハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-20~80寸法W(Φmm)32適合#1RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業ウレタンショックレス(木柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
白ゴムハンマー オーエッチ工業白ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業
1,398税込1,538
1丁
8日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業フラット板金ハンマー(縦ナラシ)オーエッチ工業
19,980税込21,978
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(横ナラシ) オーエッチ工業フラット板金ハンマー(横ナラシ)オーエッチ工業
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応