821件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
5,490税込6,039
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
ラッシングベルト LBRシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBRシリーズオーエッチ工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
荷締用として一番多く使用されている!荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。
タイプシボリ縫製ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側)端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)バックル幅(mm)100アズワン品番65-1868-62
スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズオーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14
スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズオーエッチ工業
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズオーエッチ工業
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)1600アイ部幅(mm)27最大使用荷重(kg)1600アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
スリング 荷重1250kg NB 3E 35Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1250kg NB 3E 35Xシリーズオーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)1250アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズオーエッチ工業
8,698税込9,568
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
アイ部幅(mm)26最大使用荷重(kg)800アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
台付ワイヤー 150mm 300kg ODW6シリーズ オーエッチ工業台付ワイヤー 150mm 300kg ODW6シリーズオーエッチ工業
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止でトゲが無く安全で使いやすい。テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。台付ワイヤーは締結や引っ張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げなどの玉掛作業には使用しないでください。
長さ(m)4使用荷重(kg)300アズワン品番65-1865-45アイ寸法(mm)150
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製。JIS 8818 3E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。3E形のベルトの長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔10m以上は1m間隔です。ベルトの長さが端数の場合は上のサイズの価格になります。例(1.7mは2mの価格)使用限界がわかる、シグナル付で安心。長さが一目でわかるカラータグ付250mm、300mm幅も製作いたします。
使用荷重(kg)(最大)3200アイ部幅(mm)38JIS規格JIS B 8818最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14アズワン品番65-1862-78
ラッシングベルト LBRシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBRシリーズオーエッチ工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
バックル幅(mm)92
アルミロックワイヤ オーエッチ工業アルミロックワイヤオーエッチ工業
739税込813
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途荷物の吊具関連資料(0.8MB)
2点吊りワイヤスリング オーエッチ工業2点吊りワイヤスリングオーエッチ工業
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
用途荷物の吊具適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S長さ(m)2使用荷重(kg)600ワイヤー径(Φmm)6関連資料(0.75MB)
台付けワイヤ オーエッチ工業台付けワイヤオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
長さ(m)4使用荷重(kg)300ワイヤー径(Φmm)6ロープ径(Φmm)6関連資料(0.7MB)アイ寸法(mm)150
ステンレスワイヤクリップ オーエッチ工業ステンレスワイヤクリップオーエッチ工業
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料(0.87MB)取付個数4
スリング用筒状 スリーブ オーエッチ工業スリング用筒状 スリーブオーエッチ工業
3,698税込4,068
1個
15日以内出荷
用途角当て関連資料(0.78MB)
スリムフック オーエッチ工業スリムフックオーエッチ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途アイフック使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23関連資料(2.32MB)
安全レバー オーエッチ工業安全レバーオーエッチ工業
409税込450
1個
4日以内出荷
カットワイヤ オーエッチ工業カットワイヤオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途締結引っ張り作業関連資料(0.87MB)
4点吊りベルトスリング オーエッチ工業4点吊りベルトスリングオーエッチ工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から23日以内出荷
用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点関連資料(0.75MB)
スリング オーエッチ工業スリングオーエッチ工業
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級関連資料(0.81MB)
ベルト荷締機ブラック オーエッチ工業ベルト荷締機ブラックオーエッチ工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途落下防止ベルト質量(kg)0.9ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:4関連資料(2.01MB)
ベルト締機 オーエッチ工業ベルト締機オーエッチ工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
用途固縛用締機関連資料(1.4MB)
止金具 オーエッチ工業止金具オーエッチ工業
18,980税込20,878
1セット(1000個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
用途固縛用金具
止金具 オーエッチ工業止金具オーエッチ工業
51,980税込57,178
1セット(1000個)
4日以内出荷
用途固縛用金具寸法A(mm)48寸法B(mm)74寸法C(mm)4.5関連資料(1.4MB)
ディスペンサー オーエッチ工業ディスペンサーオーエッチ工業
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
用途固縛用ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950関連資料(1.4MB)
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途食品工場内の修理等全長(mm)280使用温度範囲(℃)-10~50硬度HDD65°(ヘッド)材質(柄部)ステンレス主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)関連資料(0.65MB)
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
用途食品工場内の修理等適合#1/2寸法H1(mm)27寸法H2(mm)14寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)18関連資料(0.65MB)
チェーンストラップ オーエッチ工業チェーンストラップオーエッチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途落下防止コード関連資料(1.75MB)
中ハンマー オーエッチ工業中ハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途鉄工作業全般長さ(mm)160(頭)頭部径(Φmm)36主な用途鉄工作業全般関連資料(1.08MB)
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途自動車の点検に主な用途自動車の点検に
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
用途食品工場内の修理等長さ(mm)73(頭)全長(mm)280質量(kg)0.33(頭0.23)呼称#1/2材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304頭部径(Φmm)21主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理関連資料(0.69MB)
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途食品工場内の修理等全長(mm)280硬度HDD65°(ヘッド)主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
木柄先切玄能用 オーエッチ工業木柄先切玄能用オーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連資料(0.79MB)
石刃ハンマー オーエッチ工業石刃ハンマーオーエッチ工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途石コンクリートのハツリ作業使用温度範囲(℃)-10~50材質(柄部)PP関連資料(1.61MB)
ショートスライドハンマー オーエッチ工業ショートスライドハンマーオーエッチ工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途小型部品 ピン抜きツール
エアリーホルダー オーエッチ工業エアリーホルダーオーエッチ工業
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途落下防止コード線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)270最大長(mm)1600関連資料(1.98MB)
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
用途樹脂替ヘッド関連資料(0.72MB)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C関連資料(1.27MB)