821件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)オーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から5日以内出荷
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ショックレスハンマー#15 オーエッチ工業ショックレスハンマー#15オーエッチ工業
57,980税込63,778
1丁
翌日出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)108全長(mm)900材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#15頭部長(mm)233トラスコ品番370-5854
フラット板金ハンマー オーエッチ工業フラット板金ハンマーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!種類板金用ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途板金作業タイプ横ナラシ
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900柄長さ(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理
ベルト オーエッチ工業ベルトオーエッチ工業
48,980税込53,878
1セット(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途固縛用ベルト関連資料(1.4MB)
電動ホイスト オーエッチ工業電動ホイストオーエッチ工業
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
単管に直接取り付けが可能です。
用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)オーエッチ工業
9,798税込10,778
1個
14日以内出荷
打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
用途機械の修理メンテナンスに材質機械構造用炭素鋼S55C交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF口径Φ25関連資料※カタログ(3.36MB)硬度(°)焼入:HRC35~40
グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業グラス柄コンビハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グラス柄コンビハンマー鉄×ウレタンガラス繊維入りで折れにくい。
材質(柄部)グラスファイバー
JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業JIS規格ベルトラッシングオーエッチ工業
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から3日以内出荷
握りやすい幅広ハンドルです。
材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1関連資料(1.07MB)
サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635 オーエッチ工業サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635オーエッチ工業
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。 木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。 3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。 打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。 木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450gアズワン品番68-4108-54
NTプラハンマー替ヘッド オーエッチ工業NTプラハンマー替ヘッドオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
ラバーハンマー替ヘッド1個入 オーエッチ工業ラバーハンマー替ヘッド1個入オーエッチ工業
369税込406
1個
翌々日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
プラハンマー替頭 オーエッチ工業プラハンマー替頭オーエッチ工業
699税込769
1個
翌々日出荷
プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。
用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
プラハンマー替ヘッド 1個入 オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド 1個入オーエッチ工業
399税込439
1個
当日出荷
衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ オーエッチ工業ケブラー接続コード ブラック SCシリーズオーエッチ工業
309税込340
1個
5日以内出荷
しなやかで切創に強いケブラーコード。パッケージ入。
仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10アズワン品番65-9575-44
ラッシングベルト LBR100シリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100シリーズオーエッチ工業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8アズワン品番65-9572-79
ニューベルトスリング オーエッチ工業ニューベルトスリングオーエッチ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
529税込582
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
結束ベルト オーエッチ工業結束ベルトオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5本体バックル:ワイドハンドルラチェット
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm オーエッチ工業落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mmオーエッチ工業
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
様々な柱に取り付けられます高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止にペール缶、ドラム缶の転倒防止に金型の落下防止にトラスコ品番146-9574材質ベルト:ナイロンブルーサイズSベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
焼入硬度HRC44~50°
タナガード ポリプロピレン オーエッチ工業タナガード ポリプロピレンオーエッチ工業
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌日出荷
様々な柱に取り付けられます。
ベルト幅(mm)50
中空バラシバール オーエッチ工業中空バラシバールオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
中空 平バール オーエッチ工業中空 平バールオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
結束ベルト樹脂バックル オーエッチ工業結束ベルト樹脂バックルオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本ほか
4日以内出荷
素早く縛れる結束べると・ねじれがわかるライン入りです。
用途荷締め用。
蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEONオーエッチ工業
739税込813
1個
翌日出荷
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
モッコ R型ベルトスリング オーエッチ工業モッコ R型ベルトスリングオーエッチ工業
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170寸法F(mm)512寸法D(mm)34寸法E(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)29ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2手引力(kg)42アズワン品番65-1873-03RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.55ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)550RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業ステンレスソフトハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1丁
4日以内出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)270材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)105トラスコ品番835-8207質量(g)7802018年トラスコ掲載ページ4 1854
替頭イージーショックレスハンマー オーエッチ工業替頭イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業ラッシングベルト パレットフックオーエッチ工業
3,598税込3,958
1台
当日出荷
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から3日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
タイトロン用カッター替刃5枚 オーエッチ工業タイトロン用カッター替刃5枚オーエッチ工業
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷
替刃です。
用途ベルトのカットにトラスコ品番370-6460材質刃:スチール質量(g)5
タイトロン用カッター オーエッチ工業タイトロン用カッターオーエッチ工業
859税込945
1個
当日出荷
ベルトカッターを使用すると安全にカットできます。
用途ベルトのカットトラスコ品番370-6451材質本体:樹脂、刃:スチール高さ(mm)12質量(g)30奥行(mm)73
アンカーハンマー オーエッチ工業アンカーハンマーオーエッチ工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。種類特殊ハンマー全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称1.5頭部対辺(mm)47頭部長(mm)105質量(kg)1.8トラスコ品番423-9598RoHS指令(10物質対応)対応