カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(247)
  • 大阪魂(5,329)
  • エスコ(1,160)
  • TRUSCO(686)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(461)
  • イマオコーポレーション(352)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
  • カクダイ(270)
  • 水本機械製作所(265)
  • OSG(オーエスジー)(264)
  • NACHI(不二越)(260)
  • オザック精工(249)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
  • NTN(エヌティーエヌ)(224)
  • ミニター(224)
  • INAX(LIXIL)(223)
  • 星工業(209)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(206)
  • SK11(205)
  • ナベヤ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業鍛造シャックル弓型オーエッチ工業(19件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業プラハンマー替ヘッドオーエッチ工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から8日以内出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
ショックレスハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業ショックレスハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)
マイクロプロハンマー オーエッチ工業マイクロプロハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック種類特殊ハンマー主な用途金型作業
軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業軟鉄ハンマー用木柄オーエッチ工業
758税込834
1本
当日出荷から3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業ベステックスナイロン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
35税込39
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングウレタン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性
テストハンマー用木柄 オーエッチ工業テストハンマー用木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
テストハンマーメッキ オーエッチ工業テストハンマーメッキオーエッチ工業
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト オーエッチ工業ベルトオーエッチ工業
58,980税込64,878
1セット(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途固縛用ベルト関連資料(1.4MB)
真鍮ハンマー用 オーエッチ工業真鍮ハンマー用オーエッチ工業
699税込769
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途真鍮ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業スーパーストロングプラスカイト車輪オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。
材質プラスカイト特性耐熱性、耐寒性
中空 平バール オーエッチ工業中空 平バールオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業ベステックスゴム車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
60税込66
1台
15日以内出荷
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム特性衝撃吸収
替ヘッド(マイクロプロハンマー用) オーエッチ工業替ヘッド(マイクロプロハンマー用)オーエッチ工業
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ式なので簡単に交換できます。
種類ハンマー替ヘッド寸法H(mm)18
木柄 コンビハンマー用 オーエッチ工業木柄 コンビハンマー用オーエッチ工業
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業鉄筋曲 台・ハンドルオーエッチ工業
1,698税込1,868
1台
翌日出荷から3日以内出荷
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途鉄筋曲用RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー オーエッチ工業記念用テストハンマーオーエッチ工業
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途船の進水式などの記念品として種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業グラス柄コンビ替頭オーエッチ工業
199税込219
1個
4日以内出荷
グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
材質(柄部)グラスファイバー
カッパーハンマー オーエッチ工業カッパーハンマーオーエッチ工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
用途樹脂替ヘッド材質(頭)樹脂関連資料(0.86MB)
ステンレスワイヤクリップ オーエッチ工業ステンレスワイヤクリップオーエッチ工業
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料(0.87MB)取付個数4
ステンレステストハンマー オーエッチ工業ステンレステストハンマーオーエッチ工業
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
中空平バール オーエッチ工業中空平バールオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途解体作業全般関連資料(0.69MB)適合用途解体作業全般
スーパーストロングMCナイロン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングMCナイロン車輪オーエッチ工業
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
材質ナイロン