カテゴリ

  • 作業工具(61)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(192)
  • サンエス(96)
  • 住友電工ハードメタル(75)
  • 新ダイワ(52)
  • 日研工作所(51)
  • サンドビック(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • JTC(34)
  • 日東工業(33)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • エスコ(29)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
  • イスカル(24)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
  • KITACO(18)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • エレコム(16)
  • 共立(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c53」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型

    オーエッチ工業(19件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
  • ライトンセットウハンマー オーエッチ工業

    ライトンセットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
  • PX印セットウハンマー オーエッチ工業

    PX印セットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足場屋ハンマー オーエッチ工業

    足場屋ハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
  • スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー無)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
    全長(mm)300種類石頭ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
    用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー硬度HRC55~60材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検使用クサビ
  • カストリハンマー オーエッチ工業

    カストリハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
    用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。種類溶接用ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杭打ちハンマー オーエッチ工業

    杭打ちハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
    用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590使用温度範囲(℃)-20~50材質(柄部)アルミ硬度HRC【ヘッド】44~50°材質(ヘッド)S53CRoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
  • サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマーショート

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
  • カストリハンマー オーエッチ工業

    カストリハンマー

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
    種類溶接用ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途溶接作業
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • ケレンハンマー オーエッチ工業

    ケレンハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
    用途溶接作業トラスコ品番123-5303全長(mm)290質量(g)410種類溶接用ハンマー頭径(Φmm)22呼称#3/4材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)140主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業

    ショートスライドハンマーセット

    オーエッチ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
    用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
  • アンカーハンマー オーエッチ工業

    アンカーハンマー

    オーエッチ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
    用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
  • PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷から18日以内出荷
    3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ハンマー オーエッチ工業

    片口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄工作業全般。
    種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業

    ライトンクロスペンハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業

    スチール仮枠ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
    全長(mm)355種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
  • ブリキハンマー オーエッチ工業

    ブリキハンマー

    オーエッチ工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
    用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
  • サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業

    サムライ石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
  • サムライ石刃ハンマーショート オーエッチ工業

    サムライ石刃ハンマーショート

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
    用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。口径(mm)31頭質量(g)600全質量(g)700
  • スチール片手ハンマー オーエッチ工業

    スチール片手ハンマー

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー呼称0.6材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業頭部対辺(mm)31頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荒出しハンマー オーエッチ工業

    荒出しハンマー

    オーエッチ工業
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    板金用に特化したハンマー
    用途荒出し用板金ハンマー全長(mm)250質量(kg)1.6種類板金用ハンマー頭径(Φmm)38呼称荒出し材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)190主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートスライドハンマー オーエッチ工業

    ショートスライドハンマー

    オーエッチ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途小型部品 ピン抜きツール
  • サムライ両口ハンマー オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
  • カラカミナラシハンマー横ナラシ オーエッチ工業

    カラカミナラシハンマー横ナラシ

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1本
    欠品中
    板金用に特化したハンマー
    用途横ナラシ用板金ハンマー全長(mm)300質量(g)280種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30呼称カラカミナラシ材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)110主な用途板金作業
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工レンチハンマー オーエッチ工業

    電工レンチハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
    用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
  • グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業

    グラス片手柄付ハンマー

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • ピンシボリハンマー オーエッチ工業

    ピンシボリハンマー

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    板金用に特化したハンマー
    用途シボリ用板金ハンマー全長(mm)300質量(g)270種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30呼称ピンシボリ材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)145主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角玄能 オーエッチ工業

    八角玄能

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面で横打ちできる玄翁
    用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業