絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(14)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(4)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(10)
頭径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(4)
- 32(3)
- 36(1)
- 37(9)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(7)
- 45(2)
- 47(5)
- 50(4)
- 51(2)
- 55(5)
- 59(6)
- 62(6)
- 66(3)
- 72(2)
- 85(2)
- 104(1)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(柄部)
- グラスファイバー(4)
- スチール(1)
- 木(11)
- 樹脂(7)
材質(頭)
- スチール(13)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 銅(1)
主な用途
- 打込作業(7)
- 板金作業(1)
- 機械組立・修理作業(4)
- 治具取付作業(1)
- 石工作業(1)
- 組立作業(1)
- 解体作業(2)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(6)
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(18)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(5)
- タカチ電機工業(5)
- ARCOL(OHMITE)(1,125)
- KEMET(487)
- KIYOHARA(清原)(323)
- OHSATO(大里)(733)
- RICOH(リコー)(307)
- ROHM(1,319)
- RS PRO(2,386)
- SAMTEC(560)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- WURTH ELEKTRONIK(257)
- YAGEO(465)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1,463)
- イマオコーポレーション(2,125)
- エレコム(435)
- オーエ(546)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(289)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「oh」の検索結果
特価
関連キーワード

OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌日出荷・建築工事全般でよく使われています。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)900材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途板金作業/機械の組立・修理
侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
両口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。適合#8以上トラスコ品番123-4552全長(mm)900質量(g)557種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
片口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷鉄工作業全般。種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
G両口ハンマー
オーエッチ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サムライ両口ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス両口ハンマー
オーエッチ工業¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業¥5,898~税込¥6,488~1丁翌日出荷柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車
オーエッチ工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷形状固定型式OHKB型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G両口ハンマー OHWシリーズ
オーエッチ工業¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から13日以内出荷ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
片口ハンマー
オーエッチ工業¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。用途解体作業全長(mm)900種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から8日以内出荷形状固定車S型式OHUKB型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。用途ショックレスハンマー替え頭。仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65材質ナイロン・ポリエチレン
オーエッチレバー
オーエッチ工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。用途トラックの荷締作業など寸法H(mm)48寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1アズワン品番65-1868-52
両口ハンマー
オーエッチ工業¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から12日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら