カテゴリ

  • 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(675)
  • 神東塗料(43)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(35)
  • SP忠男(12)
  • OPTEK(11)
  • ユニット(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 住友重機械工業(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 日東工業(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • トキトレーディング(4)
  • タカチ電機工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-9」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
物品棚/収納用品カテゴリ
関連カテゴリ