カテゴリ
- 作業工具(61)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- サンエス(95)
- IDEC(和泉電気)(59)
- KITO(キトー)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- コンサス(35)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- イムラ(29)
- TRUSCO(23)
- OSG(オーエスジー)(20)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(20)
- INAX(LIXIL)(17)
- オーム電機(16)
- 大阪魂(16)
- 日研工作所(15)
- ラスタバナナ(15)
- エスコ(12)
- ミニター(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「s-53」の検索結果
特価

ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印セットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフック(安全レバー無)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
足場屋ハンマー
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
サムライ両口ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
サムライ両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
サムライ石刃ハンマー
オーエッチ工業¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
アンカーハンマー
オーエッチ工業¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
片口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷鉄工作業全般。種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
ライトンクロスペンハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ショートスライドハンマーセット
オーエッチ工業¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
サムライ石刃ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。口径(mm)31頭質量(g)600全質量(g)700
ブリキハンマー
オーエッチ工業¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥5,498~税込¥6,048~1本翌日出荷から18日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
スチール仮枠ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から4日以内出荷折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。全長(mm)355種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
スチール片手ハンマー
オーエッチ工業¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
平バール
オーエッチ工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。トラスコ品番165-9961材質機械構造用炭素鋼 S53C全長(mm)900質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
グラス片手柄付ハンマー
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
カラカミナラシハンマー横ナラシ
オーエッチ工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷板金用に特化したハンマー用途横ナラシ用板金ハンマー全長(mm)300質量(g)280種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30呼称カラカミナラシ材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)110主な用途板金作業
片手ハンマー
オーエッチ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途シャフトの打ち込み全長(mm)360種類片手ハンマー頭径(Φmm)33呼称#1 1/4材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)110主な用途鉄工作業頭質量(g)550
八角玄能
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
アンカーハンマー
オーエッチ工業¥5,498税込¥6,0481個欠品中用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。トラスコ品番423-9598全長(mm)250質量(kg)1.8種類特殊ハンマー呼称1.5材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)105主な用途打ち込み作業頭部対辺(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応