絞り込み
ブランド
- 関西マリーン
- 大川被服(46)
- AUTO-BI(山田辰)(10)
- 関西工業(6)
- Kansai(7)
- EBM(江部松商事)(12)
- PROST's(950)
- WPH(123)
- 三菱電機(16)
- 喜久和(51)
- 関西オートメーション(15)
- 関西パテ化工(109)
- 関西フエルトファブリック(28)
- 関西ペイント(69)
- 関西工具製作所(51)
- 関西洋鋸(32)
- 関西石油製品販売(13)
- 関西衡機(95)
- 関西通信電線(129)
- ブランドをもっと見る
「kansai」の検索結果
特価

救命浮環(ハードタイプ)
関西マリーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
救命浮環用ロープ(ケース収納型)
関西マリーン¥7,898税込¥8,6881個当日出荷水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。色ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)
関西マリーン¥4,398~税込¥4,838~1組当日出荷から4日以内出荷【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
黄銅六角ナット(M20)
関西マリーン¥1,998~税込¥2,198~1袋(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)-規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:16表面処理生地二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6
鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー)
関西マリーン¥7,698~税込¥8,468~1丁4日以内出荷小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)
関西マリーン¥6,998~税込¥7,698~1巻(200m)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)色白長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
スナッチ式ブロック(使用荷重5t)
関西マリーン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質鉄質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
オープン形独立ローラー(鋳鉄製)
関西マリーン¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)。ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)
関西マリーン¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
船舶用黒色形象物(一般品)
関西マリーン¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から6日以内出荷風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
捻込シャックル(黒)
関西マリーン¥2,598~税込¥2,858~1組(2個)ほか4日以内出荷表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
捻込シャックル(ドブメッキ)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1組(2個)ほか4日以内出荷ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
船用ステンレス製滑車(オーフ式)
関西マリーン¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。用途廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車材質SUS304使用荷重(kg)600寸法W(mm)103A×B(mm)29×50使用ロープ径(mm)19
リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)
関西マリーン¥49,980~税込¥54,978~1個ほか4日以内出荷用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)
関西マリーン¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷素材:鉄+亜鉛メッキ用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
捻込シャックル(電気メッキ)
関西マリーン¥2,398~税込¥2,638~1組(20個)ほか4日以内出荷電気メッキ加工をした、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場などでの使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
クローズドチョック
関西マリーン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)
関西マリーン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から6日以内出荷点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)
関西マリーン¥16,980~税込¥18,678~1セット(2個)4日以内出荷材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
ムアリングパイプA形
関西マリーン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
オープンチョック(鋳鋼製)
関西マリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
黄銅袋ナット(M20)
関西マリーン¥2,798~税込¥3,078~1袋(4個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)31規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:15表面処理生地二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6
船用ドレンプラグD形(M24)
関西マリーン¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)
関西マリーン¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
船用ヒンジ(B形) 呼び12
関西マリーン¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)寸法L(mm)75寸法T(mm)12寸法h1(mm)32寸法h2(mm)21寸法h(mm)68ピン径D(mm)12