ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
電工フィットグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
ベルトパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)当日出荷
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1袋(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
フミダイソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32寸法(mm)40×40×140質量(kg)15仕様底面に滑り止め付
パックパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
ミニサイズのパックチェンジシステム
透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる
フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる
現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
美しい透明フタのプラスチックケース
ブラックジェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1パック(30個)ほか
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
ヘルメットクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
質量(g)14(2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
電工手袋(ハイブリッドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)当日出荷
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK洗濯OK
入数(双)1材質(甲)ポリエステル、ナイロン材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ケーブルタイロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
ボードアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,528
1パック(15本)ほか
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにステンレスタイプ少量パックでお求めやすい傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
キャタツソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。
床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。
汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140