1,723件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。 手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。 抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ 材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
長さ(mm)160 幅(mm)40 高さ(mm)40 適合ビット(mm)対辺6.35mm 六角ストレートビット 材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:Cr-V 寸法(mm)40×160 質量(g)210 動作環境-10~45 充電時間(時間)約2(5V 1A) 充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません) 回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷) 使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに ねじ径M4
1袋(102本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブ
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。 ブラック 表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30 塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記 材質プラスチック 寸法(mm)140×140×20 測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2 質量(g)68
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質クロムバナジウム鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ巾着 材質ポリエステルキャンバス 使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140 質量(g)31(1個)
1セット(4個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155 質量(g)385
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等 全長(mm)120 有効長(mm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ8P
1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400 材質ポリエステル
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)255 質量(g)380 切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)6 寸法(mm)25 ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm) 最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(96本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25 寸法(mm)150×48×23 質量(g)160 適合替刃ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

1パック(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
デザインライン入り 種類伸縮式
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジクッションで、床をキズつけない・すべりにくい!。靴の上からスッポリ履きやすい「靴の上履き」。紐やベルトでの締付は不要。汚れたら水洗いで繰り返し使える。使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い。本体は平らにたたんで収納できる
用途土足厳禁場所での作業、訪問者、見学者用に。工事現場、工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社などに。 セット内容本体2個(1足)+収納用巾着袋付 タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など 仕様バリアフリー対応品 材質PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮 質量(kg)16 本体寸法(mm)80×80×5 関連資料(1.79MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン 幅(mm)306 奥行(mm)438
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革) 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。 マジックテープで着脱簡単です。 しっかり保護するハードタイプ(黒) 超軽量
種別ニーパッド 材質発泡EVA樹脂 寸法(mm)180×130×60(片方、バンド除く) 質量(g)100/セット
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷