1,723件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用 全長(mm)170 仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2 質量(g)160 切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1パック(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕切り板付でスペースを有効活用 !! ハンドルをスライドするだけの簡単ロック! ロックも解除もワンタッチでOK! 工具・ビス・アンカーを一括収納 7mmの仕切りピッチで、お好みの収納スペースが作れます 高耐衝撃性コーポリマー使用!強度抜群!
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 ブラック/クリア 高さ(mm)90 奥行(mm)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×290×90 仕切板12枚 仕切りあり 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(取手)ABS樹脂 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル
ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g 材質PMMA(アクリル樹脂) 質量(g)76 本体サイズ(mm)51×13×95 関連資料(1.61MB)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー(ステンレスタイプ)
4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
材質ステンレス 質量(kg)28 本体寸法(mm)80×80×2.4 関連資料(1.79MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ
強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和 吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ 手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立 手のひらのパターンでグリップ力アップ 手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、 スピーディーな速乾性能を実現
材質手のひら:ポリウレタン・ナイロン、手の甲:ポリエステル 入数(双)1 関連資料(1.88MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスソー シングル
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80 タイプシングル 寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95 寸法(mm)50×95×47 材質特殊鋼 関連資料(2.06MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

キャタツトップカバーDX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。 周囲への傷つけを防止。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。 ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。 イエロータイプ。
材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合 質量(kg)2 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上) 仕様S幅:6.35mm
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150
1個
2,498 税込2,748
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状オス 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 入数(個)2 変換内容RCAジャック⇔BNCジャック 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用 全長(mm)295 質量(g)88 軸長(mm)約200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C 全長(mm)127 質量(g)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLRX-DL01 ドーナツライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドーナツライト
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト。マグネット付
バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分) 関連資料(2.14MB)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BPS-PA3814BK ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニ
ワンタッチオープンシステム。 フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!。 閉じるときはフタを押さえるだけ。ケースは、新色のブラック。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて。 収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を。 固定され、動かない。ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に。 開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステム セット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個 材質ケース:PP 質量(kg)1.38 ブラック 質量(g)【スケルトンミニ小箱】40 本体寸法(mm)375×63×316 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5 関連資料(1.78MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケット
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼 寸法(mm)18×65×18 全長(mm)65 質量(g)47 二面幅(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチ
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス ブラック 関連資料(2.48MB)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD管カッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管カッター
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
1セット(6枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマホホルダー
取り付けたスマホを回転できる!
用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる! 材質TPE、PP、ポリエステル 質量(g)50 適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80 本体寸法(mm)150×30×70 特性回転可能 関連資料(1.46MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PLRX-8H LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
3つの発光モード 調光可能。SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間。RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間。FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間。タッチレスセンサー機能付。汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電。180°可動クリップ。多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能。タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(mm)50×49×31 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)1000 関連資料(1.54MB) 取扱説明書(1.48MB) 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトパーツポケット
シリコン製でやわらかく、水に強い小物入れ 手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと自動で閉じる 背面のベルトクリップで腰に下げて使える
材質本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール 質量(g)90 本体寸法(mm)130×50×110 関連資料(1.41MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) 関連資料(1.76MB) 取扱説明書(0.23MB)
1セット(1m×5本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格CAT6 材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム 質量(g)49 寸法(Φ×mm)28×122
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
用途軽索引用 材質ステンレス製 質量(g)170 長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213 最大径(Φmm)竿:20 引張強度N(kgf)49N(5) 竿数18
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)22(下穴) セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

耐久性にすぐれた樹脂ケース。 腰袋と組み合わせて便利に使えます。
適合ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W、ND-80HG-SR、ND-833HG-SR 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×203
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーメッシュ
細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具やパーツの収納用ケース。頑丈で手にしっくりなじむグリップ形状。フタが不用意に開かないロック機構。透明フタで中身が一目瞭然。別売のスケルトンミニ小箱を使えばパーツの整理に便利。底部に仕切があるので、スケルトンミニ小箱が固定され動かない
仕様ケースのみ 材質PP 幅(mm)375 ブラック/クリア 高さ(mm)316 質量(g)820 奥行(mm)63
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)300 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)105Max 適合規格UL規格・CSA規格取得 特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやく開ける開口フタ、救急用品をサッと取り出せる ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利 旅行やキャンプにもOK
セット内容・マッキンα 色がつかない消毒液 (医薬部外品)1個・リバガーゼF 殺菌消毒パット(医薬部外品)12包・ホームケアセット 4点セット(はさみ・ピンセット・爪切り・毛抜き)1セット・ホームコットン 脱脂綿 (衛生用品)20枚・ケアハート 巻くだけ包帯 (衛生用品)1個(※セット内容は変更になる場合があります) 寸法(mm)180×50×240 質量(g)380(内容物含む) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

オールプラスチック一体成型親子吊凹凸ローレット
用途ペンチ・ニッパー等の収納に。 仕様オールプラスチック一体成型、親子吊、凹凸ローレット 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×55×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷