カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(7)
- APEM(61)
- IDEC(和泉電気)(235)
- omron(オムロン)(84)
- Qlight(204)
- RS PRO(153)
- WURTH ELEKTRONIK(40)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(143)
- エレコム(77)
- サンワサプライ(78)
- サンワダイレクト(44)
- シュナイダーエレクトリック(51)
- ナカバヤシ(53)
- パトライト(PATLITE)(75)
- マリンテック(60)
- マルヤス電業(64)
- 太陽技研(54)
- 日恵製作所(79)
- 鎌田信号機(54)
- ブランドをもっと見る
「青 led」の検索結果

LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷から翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる使用場所屋外
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個(5m)ほか翌々日出荷追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDフレキネオン
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1個(2m)ほか翌々日出荷ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDクロスネット
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個(4m)翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)61定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)61保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981組翌々日出荷流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)53定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)41保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981組翌々日出荷流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)3質量(g/本)34定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)20保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色青LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷手を触れずにON/OFFできるタッチレスセンサー付。 濡れた手や、手袋をした手でもライトに触れずにON/OFF可能。LED3個搭載(点灯パターンは5種類)。消し忘れを防ぐOFFタイマー機能(10分)。可動式クリップで上下方向に角度が変えられる。外れにくいヘッドライト滑り止め付。点灯パターン。・MAIN+SIDE。 光束120ルーメン 点灯時間:約3.5時間。・MAIN(HIGH)。 光束90ルーメン 点灯時間:約4.5時間。・MAIN(LOW)。 光束50ルーメン 点灯時間:約8時間。・SIDE(点灯)。 光束60ルーメン 点灯時間:約8時間。・SIDE(点滅)。 点灯時間:約5.5時間。使用方法。・電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。・電源ボタンを押すたびに明るさが切り替わります。タッチレスモード。・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを押すと、タッチレスモードになります。 (モードLEDが青色に点灯します)。・タッチレスセンサーの前を手で横切れば、電源のON/OFFができます。ボタンに触れる必要はありません。OFFタイマーモード。・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを【長押し】すると、OFFタイマーモードになります。 (モードLEDが緑色に点灯します)。・モードセット後10分経過すると、自動的に電源がOFFになります。付属品USBタイプCケーブル(50cm)、ヘッドライト滑り止め材質本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート)質量(g)40本体寸法(mm)63×63×28全光束(Lm)MAIN:HIGH 90 / LOW 50、MAIN+SIDE:120、SIDE:点灯 60光源チップLED色温度(K)6400充電時間(時間)1.5内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)LED使用数(個)3連続点灯時間(時間)MAIN:HIGH 約4.5 / LOW 約8、MAIN+SIDE:約3.5、SIDE:点灯 約8 / 点滅 約5.5充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷7色ミックスでカラフル。色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)翌日出荷用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)仕様SJV:10材質ABS、PVC質量(g)800タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯長さ(m)10定格消費電力(W)9.5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用LED使用数(個)96エコロジー商品省エネ
LEDスティックライト
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781セット(5本)翌々日出荷スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・青。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDアイスクルカーテン
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フォールタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,198税込¥6,8181個(5m)翌々日出荷12色ミックスでカラフル。・LED色:赤,オレンジ,黄,電球色,シャンパンゴールド,ミントグリーン,。 緑,アクアブルー,青,バイオレット,ピンク,白。長さ:5m。電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:75m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様【個装梱包】個装箱・シール、1個口、【SJV】4.0
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998~税込¥6,598~1個(5m)ほか翌々日出荷長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿エコロジー商品省エネ
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65演色指数(Ra)CRI Ra>80エコロジー商品省エネ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABSサイズ284mmタイプ質量(g)337消費電力(W)7本体寸法(mm)42×284×42全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm保護等級IP65機能給電:5V 1A充電時間約360分色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能充電電圧(V)5内蔵電池6600mAh防水仕様IP65点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10