LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ)
手を触れずにON/OFFできるタッチレスセンサー付
濡れた手や、手袋をした手でもライトに触れずにON/OFF可能
LED3個搭載(点灯パターンは5種類)
消し忘れを防ぐOFFタイマー機能(10分)
可動式クリップで上下方向に角度が変えられる
外れにくいヘッドライト滑り止め付
点灯パターン
・MAIN+SIDE
光束120ルーメン 点灯時間:約3.5時間
・MAIN(HIGH)
光束90ルーメン 点灯時間:約4.5時間
・MAIN(LOW)
光束50ルーメン 点灯時間:約8時間
・SIDE(点灯)
光束60ルーメン 点灯時間:約8時間
・SIDE(点滅)
点灯時間:約5.5時間
使用方法
・電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。
・電源ボタンを押すたびに明るさが切り替わります。
タッチレスモード
・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを押すと、タッチレスモードになります。
(モードLEDが青色に点灯します)
・タッチレスセンサーの前を手で横切れば、電源のON/OFFができます。ボタンに触れる必要はありません。
OFFタイマーモード
・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを【長押し】すると、OFFタイマーモードになります。
(モードLEDが緑色に点灯します)
・モードセット後10分経過すると、自動的に電源がOFFになります。
- 付属品
- USBタイプCケーブル(50cm)、ヘッドライト滑り止め
- 材質
- 本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート)
- 質量(g)
- 40
- 本体寸法(mm)
- 63×63×28
- 全光束(Lm)
- MAIN:HIGH 90 / LOW 50、MAIN+SIDE:120、SIDE:点灯 60
- 光源
- チップLED
- 色温度(K)
- 6400
- 充電時間(時間)
- 1.5
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
- LED使用数(個)
- 3
- 連続点灯時間(時間)
- MAIN:HIGH 約4.5 / LOW 約8、MAIN+SIDE:約3.5、SIDE:点灯 約8 / 点滅 約5.5
- 充電端子
- USBタイプC端子
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.01MB)
注意
※充電にはUSBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ


















