ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能LEDストリングNHを10本接続可能
質量(kg)0.4コード長さ(cm)18関連資料(40.79MB)寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDプロジェクションライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2関連資料(0.63MB)取扱説明書(11.36MB)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
LEDストリング(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
イルミネーションのスタンダードアイテム。
様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単!
最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時)
各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDストリングライトセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
LEDクロスネット(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ネットタイプでかぶせるだけ!
2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm)
最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時)
各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
定格消費電力(W)10質量(g)450周波数(Hz)50/60寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24光色フルカラー長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法フルカラー自動変色
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法ランダム点滅
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
多彩な7パターンの点灯モード7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)フルカラーパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC24V 3.33A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラー間隔(mm)LED:約100タイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)