カテゴリ
- 電気材料(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(12)
- EBM PAPST(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RS PRO(15)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- SMC(21)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- エスコ(8)
- エレコム(5)
- オリエンタルモーター(20)
- サンワサプライ(12)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 大阪魂(20)
- 山洋電気(8)
- 近藤製作所(91)
- ブランドをもっと見る
「3m 2800」の検索結果

モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)翌日出荷50個入り。カラー:黒。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC本体寸法(mm)15×29×17
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)翌々日出荷50個入り。カラー:緑。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)翌々日出荷50個入り。カラー:黄。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)翌々日出荷50個入り。カラー:白。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)翌々日出荷50個入り。カラー:ライトブルー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)翌々日出荷50個入り。カラー:赤。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)3日以内出荷50個入り。カラー:グレー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)3日以内出荷50個入り。カラー:青。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)3日以内出荷50個入り。カラー:青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ