カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(5)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • EBM PAPST(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • RS PRO(15)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • SMC(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
  • エスコ(8)
  • エレコム(5)
  • オリエンタルモーター(20)
  • サンワサプライ(12)
  • ホンダ(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 大阪魂(20)
  • 山洋電気(8)
  • 近藤製作所(91)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 2800」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌日出荷
    50個入り。カラー:黒。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC本体寸法(mm)15×29×17
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:緑。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:黄。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:白。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:ライトブルー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:赤。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:グレー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:青。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
LAN製品カテゴリ
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
"3m 2800" JEFCOM(ジェフコム) 【通販モノタロウ】