作業工具 (75) 空調・電設資材 (22) 安全保護具 (17) 保管用品 (12) 測定用品 (4) 手袋 (4) ねじ・ボルト・釘 (1) 電気材料 (1) 塗装・養生・内装用品 (1) 電動工具 (1) ブランド: DENSAN(デンサン/ジェフコム)すべて解除
モールカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。
チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。
合金刃を使用し、切れ味抜群。
長寿命。
用途 樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。 セット内容 モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃 全長(mm) 220 質量(g) 380
Fネジック DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) ¥ 1,998税込 ¥ 2,198
1パック(42個)ほか
当日出荷
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2 )両用。併用もOK
用途 照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 300 仕様 屋内用 使用温度範囲(℃) 105Max 適合規格 UL規格・CSA規格取得 特性 耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
スイッチボックスソー シングル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g) 80 タイプ シングル 寸法(幅W×高さH)(mm) 開口:50×95 寸法(mm) 50×95×47 材質 特殊鋼 関連資料 (2.06MB)
スイッチボックスソー ダブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質 特殊鋼 タイプ ダブル 寸法(mm) 95×95×47 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH)(mm) 開口:95×95 関連資料 (2.06MB)
電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (16件のレビュー) 当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双) 1 機能 通気性・透湿性 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン
電気工事士技能試験工具キット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。
コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×100×100
電工ナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式よく切れる電工プロ用高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。
天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。
脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。
型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。
工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g) 700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×420
電工マルチネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (3件のレビュー) 当日出荷
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。
入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。
ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途 天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに ねじ径 M4
電工手袋(ハイブリッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (11件のレビュー) 当日出荷
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK洗濯OK
入数(双) 1 材質(甲) ポリエステル、ナイロン 材質(掌側) 合成皮革(ポリウレタン)、豚革
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップクリアー塗装仕上げ刃
用途 一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 可 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
電工プロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷
切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
電工グローブ(スマホ対応) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。
手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。
表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。
手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。
抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途 スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ 材質 手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (3件のレビュー) 当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)
長さ(mm) 160 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 適合ビット(mm) 対辺6.35六角ストレートビット 材質 本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V 寸法(mm) 40×160 質量(g) 210 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 本体寸法(mm) 40×40×160 ケース寸法(mm) W150×D45×H250 動作環境 -10℃~45℃ バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(時間) 約2(5V 1A) 充電可能回数 約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません) 回転数(min-1 [回/分]) 最大260(無負荷) 使用時間(時間) 最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります) 充電環境 0℃~40℃
電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
電工ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) (8件のレビュー) 当日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
ダイヤモンドホイールカッター DC DENSAN(デンサン/ジェフコム) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる
用途 乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等 寸法W(mm) 7
電工手袋 DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。
摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革)
薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質 手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット
ポケット数 外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット 耐荷重N(kgf) 98(10)
電工プロ折りたたみ 押切りノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップニッケルメッキ仕上げ刃
用途 一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 可 全長(mm) 259 ピッチ(mm) 9.5 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 53 質量(g) 132 板厚(mm) 1.3 刃厚(mm) 1.3 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.75
電工プロメジャー(オートストップタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!落下防止ストラップを本体に直付け可能軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケースクリップ付
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面
電工養生フィルムシート DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。
必要な長さに切って使える使い捨てシート。
用途 壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。
電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に最適。
床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。 幅(mm) 2700 長さ(m) 25
電工プロハンマーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダーフレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×45×230
電工プロメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
簡単!スピード脱着クイックホルダー付強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着両面目盛ショックアブソーバー付2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面
電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途 電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm) 220 刃長(mm) 65 刃幅(mm) 41 材質 刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g) 190
電工プロカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
刃を前から交換可能刃の交換時にスライダーを引く手間がない刃の交換が早くて簡単スライダー抜け落ち防止
材質 本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼 質量(g) 86 本体寸法(mm) 20×165×55 関連資料 (0.63MB)
斜ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
ストリップ用穴なしタイプ。
刃にストリップ用の穴がないので、電線の切り残りがない。
電工プロ折りたたみ パイプソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップ無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途 塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm) 120 折込 可 全長(mm) 260 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 136 刃厚(mm) 0.6 収納時寸法(mm) 150
自立型電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ
自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷 から 翌々日出荷
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールドバケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
電工バスケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 翌々日出荷
大型工具・道具などをドサッと収納!!高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途 インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納 寸法(mm) 465×385×280 質量(kg) 1.4